Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 12 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 884 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 400 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 150 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3