PALAZZOLI - PAL471142 CEE PR FIX DIR 3P 16A 40-50V 12H IP44 - 471142
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8014950402465
Codice prodotto
PAL471142
Cod. produttore
471142
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
40...50 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7042
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
50 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
50 mm