Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Intensità di corrente IEC: 16 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 200 W
Colore: Arancione
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Forma: Rettangolare
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4