pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532516 TAISBOX CONT IS 125X125X125 CIECO SP4M - 532516

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL532516 TAISBOX CONT IS 125X125X125 CIECO SP4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Attrezzatura - Compensazione di potenziale

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950502004

Codice prodotto

PAL532516

Cod. produttore

532516

Produttore

PAL

Forma:

Quadrato

Attrezzatura:

Compensazione di potenziale

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

Allineabile:

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Resistente alle intemperie:

TAIS centralino da parete termoindurente 125x125x125 finestra cieca per 4 moduli IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI