pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL202276EX MIGNON-EX DEVIATORE IS 1X16A 3D3G - 202276EX

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL202276EX MIGNON-EX DEVIATORE IS 1X16A 3D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Per zona Ex polvere - 22

  • Tipologia - Deviatore

  • Per zona Ex gas - 2

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950093731

Codice prodotto

PAL202276EX

Cod. produttore

202276EX

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Per zona Ex polvere:

22

Tipologia:

Deviatore

Per zona Ex gas:

2

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

DEVIATORE UNIPOLARE 16A 250V E 10A 400V CON 1 INGRESSO LATO ALTO TIPO M20 3D3G