Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 91.5 W
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 100 W
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3