Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68