Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3