pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476328 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 230V 9HEEE - 476328

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476328 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 230V 9HEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950411337

Codice prodotto

PAL476328

Cod. produttore

476328

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 125A 3P+N+T 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67