PALAZZOLI - PAL473328 PR MOB 3P+N+T 125A 230V 9H IP67EEE - 473328
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8014950408801
Codice prodotto
PAL473328
Cod. produttore
473328
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica