pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779221 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >250V 8H - 779221

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779221 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >250V 8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 8 h

  • Colore identificativo - Grigio

  • Numero RAL - 12061

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128525

Codice prodotto

PAL779221

Cod. produttore

779221

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A >250V 8H IP66/67/68/69