pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU185X252X95 FIN2F3 2F4 - 511324

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL511324 ALUCASE CASS ALU185X252X95 FIN2F3 2F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950500413

Codice prodotto

PAL511324

Cod. produttore

511324

Produttore

PAL

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

252 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale:

Alluminio

Profondità:

95 mm

Con coperchio:

no

Con coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO 185X252X95 CON FINESTRE F4/F3/F4/F3 - IP66

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI