Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 50 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 20 W
Uscita della luce: Diretto
Materiale: Vetro
Tipo fascio luminoso: Simmetrico
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP56
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 20 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4