pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579709 TOPTER CENTRALINO PAR. 12 MOD - 579709

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL579709 TOPTER CENTRALINO PAR. 12 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950042173

Codice prodotto

PAL579709

Cod. produttore

579709

Produttore

PAL

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di copertura:

Coperchio

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

topTER centralino da parete termoplastico 12 moduli en50022, 40W 250X158 IP55