PALAZZOLI - PAL701222 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 12H IP44EEE - 701222
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP) - IP44
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950001583
Codice prodotto
PAL701222
Cod. produttore
701222
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP):
IP44
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica