pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL688001 QUADRO ASC CAV. 8 UT. FUSE IP65 - 688001

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL688001 QUADRO ASC CAV. 8 UT. FUSE IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 100 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli - 1

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950042326

Codice prodotto

PAL688001

Cod. produttore

688001

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

100 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Materiale del corpo:

Plastica

ASC energybox quadro con armadio 7 prese fisse interbloccate con fusibile 3x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 400V/ 1x63A 3P+N+T 380-415V - IP65