pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL382163 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X16A 67X67 SC 66 - 382163

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL382163 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X16A 67X67 SC 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 6.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950029860

Codice prodotto

PAL382163

Cod. produttore

382163

Produttore

PAL

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6.5 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE DAHLANDER 3X16A DA RETROQUADRO FINITURA 67x67 SCHEMA CAM 66 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20