Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44