pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282412 CAM-ALU INT INV PAR 3X63A SCH12 2F1 - 282412

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL282412 CAM-ALU INT INV PAR 3X63A SCH12 2F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 31 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950204687

Codice prodotto

PAL282412

Cod. produttore

282412

Produttore

PAL

Tipologia:

Invertitore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

31 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

CAM invertitore da parete per motore trifase in contenitore alluminio 63A sch 12 2F1 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI