pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL760144 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 110V 4H - 760144

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL760144 X-CEE SP MOB 3P+N+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950126439

Codice prodotto

PAL760144

Cod. produttore

760144

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Blu

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

12061

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Trattamento superficiale:

Nichelato

Materiale di contatto:

CuZn

X-CEE SPINA MOBILE ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI