pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL488234 TOPTER PR FIX 15 3P+T 32A 110V 4H IP44 - 488234

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL488234 TOPTER PR FIX 15 3P+T 32A 110V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950036974

Codice prodotto

PAL488234

Cod. produttore

488234

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

100 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

88 mm

topTER presa fissa inclinata da quadro 3P+T 32A 380-415V 50-60Hz 4h IP44

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI