Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 188 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Argento
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Argento
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 2
Composizione: Cassetta apparente
Materiale: Plastica
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4