Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4