PALAZZOLI - PAL412226 ROTOR RSEZ FIX DIR 2P+T 32A 230V 6H - 412226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950125470
Codice prodotto
PAL412226
Cod. produttore
412226
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato