Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 130 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 214 W
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP44