PALAZZOLI - PAL822140 RINOLED L690 INOX VT L-EM 3170LM IP66EEE - 822140
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 22 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Acciaio inox
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
8014950091324
Codice prodotto
PAL822140
Cod. produttore
822140
Produttore
PAL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
22 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Diffusore luce:
Riflettore
Alimentatore intercambiabile:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C