pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL616105 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB DIR IP65 - 616105

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL616105 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB DIR IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 40 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041039

Codice prodotto

PAL616105

Cod. produttore

616105

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

40 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

3

Materiale del corpo:

Plastica

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+T 380-415V cb IP65