Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 30 kVA
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Lunghezza: 350 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4