Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 20 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE): 4
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Posizione ora: 4 h
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4