Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 82 mm
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP66
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 5
Posizione ora: 7 h
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5