pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700144 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 4H IP44 - 700144

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL700144 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 16A 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950000784

Codice prodotto

PAL700144

Cod. produttore

700144

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 16A 57/100-75/130V 50-60Hz 4h IP44