PALAZZOLI - PAL769245 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A 690V 5H - 769245
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Posizione ora - 5 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127306
Codice prodotto
PAL769245
Cod. produttore
769245
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Posizione ora:
5 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica