pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272543 CAM-ALU INT PAR 4X125A HD IP65 - 272543

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272543 CAM-ALU INT PAR 4X125A HD IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

460 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950209095

Codice prodotto

PAL272543

Cod. produttore

272543

Produttore

PAL

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

SERIE CAM INTERRUTTORE DA PARETE IN CONTENITORE ALLUMINIO CAM-ALU INT PAR 4X125A HD IP65