pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779236 X-CEE FR PRESA 3P+T 32A 400V 6H - 779236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779236 X-CEE FR PRESA 3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128679

Codice prodotto

PAL779236

Cod. produttore

779236

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Direzione di innesto:

Diritto

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69