PALAZZOLI - PAL419130 ROTOR FR RSEZ 3P+T 16A >50V 10H - 419130
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Posizione ora - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8014950125869
Codice prodotto
PAL419130
Cod. produttore
419130
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Trattamento superficiale:
Non trattato