Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Colore: Verde
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP56
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2