pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400146 ULYSSE PR IB FUS 3P+N+T 16A 400V 6H - 400146

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950003105

Codice prodotto

PAL400146

Cod. produttore

400146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+N+T 16A 200/346-240/415V 6h 50-60Hz fusibili 10.3x38 IP66/IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI