PALAZZOLI - PAL579631 TOPTER63 QUADRO FIN 1 PRESA IP65 - 579631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Altezza - 452 mm
Larghezza - 121.5 mm
Profondità - 146 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8014950035175
Codice prodotto
PAL579631
Cod. produttore
579631
Produttore
PAL
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
452 mm
Larghezza:
121.5 mm
Profondità:
146 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero RAL:
7035
SERIE TOPTER-63A QUADRO FINESTRATO 122x452 PER 1 PRESA - IP65
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI


