pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL520014NV UNIBOX B14 CASS ALU NV 168X192X80 - 520014NV

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL520014NV UNIBOX B14 CASS ALU NV 168X192X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Fissaggio del coperchio - Avvitato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950154180

Codice prodotto

PAL520014NV

Cod. produttore

520014NV

Produttore

PAL

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO -NON VERNICIATA- TAGLIA UNI B14 168X192X80 IP66/IP67