pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472623 ALUPRS PR IB DIN 2P+T 16A 230V 6H - 472623

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950407064

Codice prodotto

PAL472623

Cod. produttore

472623

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio guida EN50022 e sportello trasparente 2P+T 16A F1 200-250V 50-60Hz 6h IP66/67/69

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI