Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 82 mm
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 70 W
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4