pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL265164 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X16A EME - 265164

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL265164 CAM-SZ INT FONDO QUADRO 4X16A EME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950015153

Codice prodotto

PAL265164

Cod. produttore

265164

Produttore

PAL

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

INTERRUTTORE SEZIONATORE 4X16A CON BLOCCOPORTA DI EMERGENZA MANOPOLA ROSSA TARGHETTA GIALLA SCHEMA CAM 3 IP65

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI