pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL222253 CAM-ST INT INV RETRO 3X25A 67X67 SC 12 - 222253

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

743 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950018161

Codice prodotto

PAL222253

Cod. produttore

222253

Produttore

PAL

Tipologia:

Invertitore

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Montaggio frontale:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

INVERTITORE 3X25A DA RETROQUADRO FINITURA 67X67 SCHEMA CAM 12 FRONTALE IP20 MORSETTI IP20