pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL581012 UNI PRESSACAVO IS M12 IP68 - 581012

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL581012 UNI PRESSACAVO IS M12 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di impiego - -30...100 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014950016716

Codice prodotto

PAL581012

Cod. produttore

581012

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

UNI pressacavo filetto a passo metrico m12x 1,5 - IP68