Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 67 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 75 W
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Materiale termoplastico
Corrente nominale: 16 A
Materiale del corpo: Acciaio inox
Dimming DALI: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 60 kVA
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 99 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5