PALAZZOLI - PAL582150EX UNI-EX PRESSACAVO OT M50 FIL.LUNGO 2D2G - 582150EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP68
Per zona Ex gas - 1, 2
Per zona Ex polvere - 21, 22
Confezione
10 PZ
EAN
8014950035250
Codice prodotto
PAL582150EX
Cod. produttore
582150EX
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP68
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
UNI-EX PRESSACAVO IN OTTONE TIPO M50X1.5 CON FILETTO LUNGO IP68 2D2G


