pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630002 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP40 - 630002

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL630002 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 36 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950036561

Codice prodotto

PAL630002

Cod. produttore

630002

Produttore

PAL

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP):

IP40

Codice RAL (simile):

7035

Con cavo in ingresso:

sì

domoTER contenitore da parete protetto 98x82x58 per dispositivi modulari 2 moduli IP40

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI