Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 182 W
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 736 W
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Argento
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 203 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4