Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di segnalazione: Ottico/acustico
Tipo di montaggio: Incasso
Materiale: Alluminio
Lunghezza modulo: 1700 mm
Tipo di montaggio: Tetto obliquo
Colore: Antracite
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Intervallo di misura: -50...999 °C
Visualizzazione: Digitale
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 10 A
Tipo di polo: Monofase
- copia
- copia
volume: 90 dB
Tipo di montaggio: Struttura
Colore del corpo: Bianco
volume: 100 dB
Tipo di montaggio: Struttura
Colore del corpo: Bianco
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 305 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 17 m