pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531002 SCL250L-BM000ZP REG.32X74 1REL MULTISOND - OB531002

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531002 SCL250L-BM000ZP REG.32X74 1REL MULTISOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -50...999 °C

  • Misurazione dell'umidità relativa dell'aria - no

  • Misurazione dell'umidità del materiale - no

  • Sensore separato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927158

Codice prodotto

ORBOB531002

Cod. produttore

OB531002

Produttore

ORB

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-50...999 °C

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione a infrarossi:

no

Termocoppia tipo J:

sì

Termocoppia tipo K:

sì

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

no

Termocoppia RTD:

sì

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Interfaccia:

sì

Termoregolatori digitali retroquadro 32x74, multisonda, dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con un range da -90 °C a +999 °C. -Ingresso MULTIsonda configurabile da parametro (NTC, PTC, PT100, TC-J e TC-K) - Ingresso digitale configurabile (MFI), con il quale è possibile spegnere o accendere il dispositivo, selezionare il set point di lavoro e attivare allarmi esterni - Calibrazione sonda in modo digitale e non analogico - Segnalazione sonda temperatura in corto o guasta - Segnalazione temperatura oltre i limiti dello strumento - Storico picchi di temperatura, con la memorizzazione dei valori massimi e minimi raggiunti, con gli eventi di black-out - Segnalazione allarme temperatura: è possibile fissare due allarmi di temperatura, relativi al set-point o assoluti - Protezione uscita: una serie di parametri consentono di proteggere l'uscita da partenze ravvicinate e di attivarla e disattivarla in caso di sonda guasta - Menù suddiviso in parametri amministratore/utente/fabbrica - Display a 3 cifre con icone con punto decimale automatico - Interfaccia IFS che consente di operare direttamente con lo strumento tramite la chiave FASTSET. In questo modo è possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce - Password protezione parametri CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: - -40 °C +120 °C sonda NTC - -60 °C +160 °C sonda PTC - -90 °C +810 °C sonda PT100 - -50 °C +999 °C sonda tipo J - -50 °C +999 °C sonda tipo K - Visualizzazione: 3 digit + icone - Ingressi: Multisonda configurabile - Uscite: 8(3) A a 250 V AC - Buzzer di segnalazione allarmi: Presente - Uscita dati: Porta seriale TTL per Modbus RTU